Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028172/100
Cod. Produttore
0028172/100
Cod. EAN
4044774660530

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 4G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT 900 P 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Questo cavo offre prestazioni elevate e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX ROBOT 900 P 4G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Robot 900 P