Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023324
Cod. Produttore
0023324
Cod. EAN
4044776102830

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO FD 865 CP 4G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO FD 865 CP con 4 conduttori di sezione 1 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottima conducibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, grazie alla sua struttura robusta e alla classe di conduttore selezionata. Adatto per impieghi in ambienti che necessitano di un cablaggio efficiente e durevole.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

114 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Petro Fd 865 Cp