Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460093/100
Cod. Produttore
00460093/100
Cod. EAN
4044774666846

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 4G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con quattro conduttori di classe elevata, realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire prestazioni affidabili e durature. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi, assicura sicurezza e efficienza nell’installazione elettrica. La struttura a quattro fili permette una distribuzione stabile della corrente, ideale per impianti industriali e civili che necessitano di componenti robusti e performanti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf