Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460093/50
Cod. Produttore
00460093/50
Cod. EAN
4044775260562

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 180°C
  • Conduttori: 4G1
  • Tipo cavo: SIHF
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Agenti esterni
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Uso: Installazioni sicure
  • Materiale: Alta qualità
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G1 è un materiale elettrico caratterizzato da quattro conduttori di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e una superficie specifica che assicurano una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per installazioni dove è necessaria una elevata sicurezza e durata nel tempo, mantenendo un’eccellente flessibilità e protezione contro agenti esterni.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf