Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00469063
Cod. Produttore
00469063
Cod. EAN
4044773449631

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Conduttori: 4
  • Temperatura max: 180 °C
  • Tipo cavo: H05SS-F
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Industriale
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Isolamento: Resistente alte temp.
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF con 4 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno. Realizzato con conduttori di alta qualità, offre eccellente flessibilità e resistenza alle alte temperature fino a 180 gradi Celsius. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti con condizioni termiche impegnative. La superficie del conduttore garantisce una conduzione efficiente e duratura nel tempo. Questo cavo è progettato per assicurare prestazioni elevate in impianti elettrici specializzati.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Heat 180 H05Ss-f Ewkf