Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00463093
Cod. Produttore
00463093
Cod. EAN
4044773451412

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 EWKF C
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 4G1
  • Resistenza alta temperatura: Si
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Resistente
  • Flusso corrente: Stabile
  • Protezione: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione eccellente. Realizzato con materiali resistenti, offre una durata straordinaria e prestazioni affidabili. La sua struttura a 4 conduttori garantisce un flusso di corrente stabile e sicuro, rendendolo perfetto per ambienti critici. OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

175 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf C