Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00465083
Cod. Produttore
00465083
Cod. EAN
4044773450705

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 EWKF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 4G1 mm²
  • Materiale: Alta resistenza
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Durabilità: Elevata
  • Marca: OLFLEX
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni ad alta temperatura. Questo prodotto della rinomata marca OLFLEX è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua configurazione a 4 conduttori da 1 mm² offre una grande flessibilità e capacità di trasmissione, rendendolo ideale per ambienti industriali. La combinazione di robustezza e versatilità rende OLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1 una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf