Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046710
Cod. Produttore
0046710
Cod. EAN
4044774764191

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 180 °C
  • Sezione conduttori: 4G1,0 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ambienti estremi
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industria
  • Connessione: Sicura e stabile
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 4G1,0, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti estremi. Realizzato con materiali di alta qualità, OLFLEX HEAT garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per l'industria e per l'uso in condizioni difficili, assicurando sempre una connessione sicura e stabile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms