Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024317
Cod. Produttore
1024317
Cod. EAN
4044777068937

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttori: 4G1 mm²
  • Serie: HEAT 125 MC
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza temp.: Alta
  • Materiale: Durevole
  • Costruzione: Robusta
  • Durata: Lunga vita utile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 MC 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali durevoli, OLFLEX HEAT 125 offre prestazioni eccezionali in ambienti difficili. La sua costruzione robusta garantisce una lunga vita utile, rendendolo la scelta perfetta per i professionisti del settore. Scegli un cavo che combina innovazione e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 300/500V