Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027301/50
Cod. Produttore
1027301/50
Cod. EAN
4044775830611

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttori: rame stagnato
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: buona
  • Applicazioni: cablaggio sicuro
  • Serie: OLFLEX FD 891
  • Tipo cavo: CY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con quattro conduttori di sezione 1 mm², caratterizzato da conduttori in rame flessibile di alta qualità con superficie stagnata. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, offrendo una buona resistenza meccanica e una facile maneggevolezza grazie alla sua struttura flessibile. Adatto per applicazioni che richiedono un cablaggio sicuro e durevole.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Fd 891 Cy