Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026129
Cod. Produttore
1026129
Cod. EAN
4044776697824

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 891 4G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni flessibili. Con una costruzione robusta e materiali resistenti, questo cavo offre affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sicurezza e efficienza. Scegli OLFLEX FD 891 4G1 per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza in termini di qualità e prestazioni.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

82 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Fd 891