Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281804CY/152
Cod. Produttore
281804CY/152
Cod. EAN
4044774575339

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CONTROL TM CY
  • Conduttori: 4G1
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Applicazione: controllo e automazione
  • Protezione: isolamento elevato
  • Serie: RR281804CY/152
  • Flessibilità: alta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM CY con 4 conduttori di classe specifica, ciascuno realizzato con materiale di alta qualità e superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La sezione del conduttore è conforme alle dimensioni AWG indicate, ideale per applicazioni di controllo e automazione che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione sicura e stabile dei segnali elettrici, mantenendo elevate caratteristiche di isolamento e protezione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando