Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281804/152
Cod. Produttore
281804/152
Cod. EAN
4044774575292

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Tensione nominale: 18/4C
  • Conduttori: 4G1
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Controllo industriale
  • Materiali: Durevoli
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CONTROL TM 4G1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di controllo. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una conduzione affidabile e una resistenza ottimale. La sua costruzione avanzata assicura flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con un design pensato per resistere a condizioni impegnative, il cavo OLFLEX CONTROL TM 4G1 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando