Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281804
Cod. Produttore
281804
Cod. EAN
4044773823479

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: OLFLEX CONTROL TM 4G1 18/4C
  • Conduttori: 4
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Uso: Applicazioni di controllo
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Resistente e duraturo
  • Adatto: Ambienti industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 4G1, un cavo elettrico progettato per offrire prestazioni superiori in applicazioni di controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione a quattro conduttori assicura una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con il suo design versatile, OLFLEX CONTROL TM 4G1 si adatta perfettamente a diverse esigenze di cablaggio. Scegli un prodotto affidabile e performante per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando