Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281804/76
Cod. Produttore
281804/76
Cod. EAN
4044774575285

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Tipo cavo: Controllo
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Materiale: Durevole e resistente
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Facile e rapida
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di controllo. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni affidabili e una resistenza eccezionale. La sua configurazione a 4 conduttori da 1 mm² garantisce flessibilità e facilità di installazione. Con un design robusto e una copertura resistente, OLFLEX CONTROL TM 4G1 è ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto che combina efficienza e affidabilità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando