Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026332/50
Cod. Produttore
0026332/50
Cod. EAN
4044774624457

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G1 mm²
  • Materiale isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più rigorose. Realizzato con materiali durevoli, offre un'ottima resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G1, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e sicurezza in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P