Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026232
Cod. Produttore
0026232
Cod. EAN
4044773043044

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max: 70°C
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Con una configurazione a quattro conduttori, offre un'ottima flessibilità e facilità d'uso. OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy