Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026432/100
Cod. Produttore
0026432/100
Cod. EAN
4044774626376

Informazioni di prodotto

  • Serie: Olflex Classic
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4 rame stagnato
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic FD 810 CP con quattro conduttori in rame stagnato, caratterizzato da elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce ottime prestazioni grazie alla superficie dei conduttori trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. La struttura a quattro fili consente un collegamento efficiente e versatile in diversi impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

129 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp