Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026132/100
Cod. Produttore
0026132/100
Cod. EAN
4044774620107

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1 mm²
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccezionale e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Il design robusto e la costruzione durevole assicurano una lunga durata e un funzionamento sicuro. OLFLEX CLASSIC FD 810 4G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810