Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026132/500
Cod. Produttore
0026132/500
Cod. EAN
4044774620121

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 4G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durata nel tempo. La configurazione a 4 conduttori da 1 mm² assicura una trasmissione affidabile dell'energia. Con un design robusto e una costruzione ottimale, OLFLEX CLASSIC FD 810 è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810