Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026132/250
Cod. Produttore
0026132/250
Cod. EAN
4044775159118

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 4G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 4G1 è caratterizzato da un conduttore composto da quattro fili, realizzato con materiale di alta qualità che garantisce efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e prestazioni costanti. Questo cavo è adatto a molteplici utilizzi nel settore dell’impiantistica elettrica, offrendo robustezza e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810