Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312204/100
Cod. Produttore
1312204/100
Cod. EAN
4044774604879

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 4G1
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 P 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza eccezionale e una protezione ottimale contro le interferenze. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti industriali, assicurando una trasmissione sicura dell'energia. Con il suo design versatile, l'OLFLEX CLASSIC 400 P 4G1 si adatta perfettamente alle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando