Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123269/100
Cod. Produttore
1123269/100
Cod. EAN
4044774599632

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Superficie: Liscia
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135 CH
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH con 4 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, realizzati in materiale conduttore di alta qualità con superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cablaggio robusto e durevole.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 135 Ch