Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123069/100
Cod. Produttore
1123069/100
Cod. EAN
4044774596402

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 130 H 4G1
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 130 H 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione efficace contro le interferenze e garantendo un'elevata conduttività. La sua costruzione versatile lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegli il cavo OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 130 H