Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136204/1000
Cod. Produttore
1136204/1000
Cod. EAN
4044774570952

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Protezione: Isolamento sicuro
  • Uso: Installazioni difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una struttura robusta e durevole, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende perfetto per l'installazione in ambienti difficili. Grazie alla sua costruzione affidabile, OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1 offre una trasmissione sicura e continua dell'energia elettrica, assicurando così un funzionamento ottimale.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy