Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136204/100
Cod. Produttore
1136204/100
Cod. EAN
4044774570921

Informazioni di prodotto

  • Serie: Classic 115 CY
  • Conduttori: 4 rame stagnato
  • Sezione: 1 mm²
  • Flessibile e resistente
  • Adatto uso industriale
  • Superficie conduttore liscia
  • Alta affidabilità elettrica
  • Facile posa e installazione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 115 CY con quattro conduttori in rame stagnato di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura flessibile e la superficie liscia del conduttore assicurano facilità di posa e ottime prestazioni di conduzione elettrica. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono materiali resistenti e duraturi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy