Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119245/100
Cod. Produttore
1119245/100
Cod. EAN
4044777186891

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 4G1 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 4 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, realizzati in rame con superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Il cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, con una struttura robusta e flessibile che facilita l’installazione. La guaina esterna nera protegge i conduttori da agenti esterni, assicurando prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. Questo cavo è ideale per il trasporto efficiente di corrente elettrica in impianti di controllo e automazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero