Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019963/100
Cod. Produttore
10019963/100
Cod. EAN
4044774591018

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 4G1 N
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 4G1 N, un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza superiore e una grande flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e sicura. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza pari nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 110 H