Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019963/1000
Cod. Produttore
10019963/1000
Cod. EAN
4044774591032

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 4G1 N
Descrizione del produttore: OLFLEX CLASSIC 110 H 4G1 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è costituito da quattro fili conduttori di materiale selezionato, con superficie e dimensioni AWG ottimizzate per una trasmissione efficiente della corrente. La costruzione robusta e la classe del conduttore assicurano una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni costanti e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 110 H