Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135204
Cod. Produttore
1135204
Cod. EAN
4044773097368

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Affidabilità: Alta qualità conduttori
  • Resistenza meccanica: Ottimizzata
  • Conducibilità: Elevata
  • Serie: CLASSIC 110 CY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 4 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni costanti e durature.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

149 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy