Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035058
Cod. Produttore
10035058
Cod. EAN
4044774391915

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CH
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Usura e durata
  • Conduttività: Ottimizzata
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CH con 4 conduttori di sezione 1 mm². Realizzato con conduttori di alta qualità, offre affidabilità e resistenza per installazioni elettriche sicure. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, garantendo ottime prestazioni di trasmissione elettrica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduttività e protezione contro l'usura. Questo cavo è progettato per soddisfare le esigenze di impianti elettrici professionali, combinando materiali di prima scelta e tecnologia avanzata.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 110 Ch