Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125204
Cod. Produttore
1125204
Cod. EAN
4044773103564

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durata e affidabilità. La sua struttura a 4 conduttori da 1 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1 ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design flessibile e una resistenza alle condizioni ambientali, questo cavo si adatta perfettamente a diverse esigenze elettriche. Scegli la qualità con OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento