Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125204/100
Cod. Produttore
1125204/100
Cod. EAN
4044774564104

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali. La sua struttura a quattro conduttori da 1 mm² offre una connettività sicura e affidabile. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una lunga durata e resistenza. Un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento