Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125204/300
Cod. Produttore
1125204/300
Cod. EAN
4044774564111

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: SY
  • Materiale resistente: Alta durabilità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in ambienti elettrici. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura a 4 conduttori da 1 mm² offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli la qualità e la sicurezza con OLFLEX CLASSIC, un nome di fiducia nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento