Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119204/200
Cod. Produttore
1119204/200
Cod. EAN
4044774551241

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 4G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione sicura dell'energia elettrica, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con il suo design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 4G1 si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 110