Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100434/100
Cod. Produttore
00100434/100
Cod. EAN
4044775069080

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 4G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione e una lunga durata, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione a 4 conduttori da 1 mm rende OLFLEX CLASSIC 100 4G1 perfetto per installazioni complesse, assicurando una connessione sicura e affidabile. Adatto per ambienti sia industriali che commerciali, è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V