Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00124593
Cod. Produttore
00124593
Cod. EAN
4044773003802

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 540 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G1 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: resistente
  • Protezione: ambientale
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Dimensioni: compatto
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 P 4G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua costruzione a quattro conduttori da 1 mm rende OLFLEX 540 P ideale per installazioni in spazi ristretti, mantenendo sempre un'elevata flessibilità. Scegli OLFLEX 540 P 4G1 per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza nella qualità e nella sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

77 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex 540 P