Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011181
Cod. Produttore
0011181
Cod. EAN
4044773006193

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191CY
  • Tensione: non specificata
  • Conduttori: 4G 1 mm²
  • Materiale: durevole e flessibile
  • Applicazione: industriale
  • Resistenza: alta
  • Trasmissione: efficiente
  • Sicurezza: garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli che offrono resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione a 4 conduttori da 1 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia. OLFLEX 191CY 4G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex 191 Cy