Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011181/300
Cod. Produttore
0011181/300
Cod. EAN
4044774539300

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191 CY
  • Tensione: 300/500 V
  • Sezione cavi: 4G1 mm²
  • Costruzione: Isolamento robusto
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Flessibilità: Elevata
  • Certificazioni: Norme di sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideali per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e sicurezza, mentre il design versatile lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi. OLFLEX 191CY 4G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex 191 Cy