Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011114/75
Cod. Produttore
0011114/75
Cod. EAN
4044774538242

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191 4G1
Descrizione del produttore: Scopri la qualità dell'OLFLEX 191 4G1, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una conduttività eccellente e resistenza agli agenti esterni. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando un'installazione sicura e duratura. Scegli l'OLFLEX 191 4G1 per un collegamento elettrico che unisce innovazione e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex 191