Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011114
Cod. Produttore
0011114
Cod. EAN
4044773006858

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiali: durevoli e resistenti
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: robusta costruzione
  • Serie: OLFLEX 191
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che offrono resistenza e affidabilità in diverse applicazioni. Con una configurazione a quattro conduttori da 1 mm², è ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX 191 4G1 per un'eccellenza elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex 191