Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015704/150
Cod. Produttore
0015704/150
Cod. EAN
4044774544366

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta durata
  • Flessibilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 CY 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione superiore e una lunga durata. La sua struttura a quattro conduttori da 1 mm² lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con la sua affidabilità e flessibilità, OLFLEX 150 CY è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Scegli la qualità e l'innovazione per le tue installazioni.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex 150 Cy