Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015704
Cod. Produttore
0015704
Cod. EAN
4044773033458

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Materiale isolamento: Cloruro di polivinile
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 CY 4G1, un cavo elettrico di alta qualità ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili in ambienti impegnativi. La sua configurazione a 4 conduttori da 1 mm² garantisce una trasmissione efficiente dell'energia. Con un design flessibile, questo cavo è perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Scegli OLFLEX 150 CY 4G1 per una soluzione elettrica duratura e di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex 150 Cy