Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015204/75
Cod. Produttore
0015204/75
Cod. EAN
4044774543154

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta robustezza
  • Installazione: Facile e compatta
  • Durata: Lunga durata garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 4G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione e affidabilità in diverse applicazioni. La sua versatilità lo rende ideale per uso industriale e commerciale, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX 150 4G1 per un'ottima conduzione elettrica e una lunga durata, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex 150