Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015204
Cod. Produttore
0015204
Cod. EAN
4044773036022

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G1 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: premium resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Struttura: cavo flessibile
  • Durabilità: alta
  • Serie: OLFLEX 150
  • Prestazioni: eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 4G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali premium che offrono resistenza e durabilità. La sua struttura a 4 conduttori da 1 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con OLFLEX 150 4G1, puoi contare su un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex 150