Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015204/150
Cod. Produttore
0015204/150
Cod. EAN
4044774543161

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 1 mm²
  • Materiale: rame stagnato
  • Flessibilità: alta
  • Superficie conduttore: liscia
  • Applicazione: corrente elettrica
  • Resistenza: corrosione
  • Serie: OLFLEX 150
  • Classe: flessibile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con quattro conduttori di sezione 1 mm², realizzati in rame stagnato di classe flessibile. La superficie del conduttore è liscia, garantendo ottime prestazioni di conduttività e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex 150