Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011304
Cod. Produttore
0011304
Cod. EAN
4044773005547

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05VV5-F
  • Conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Superficie: Liscia
  • Serie: RR0011304
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con quattro conduttori di sezione 1 mm², realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono flessibilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C