Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00136123/100
Cod. Produttore
00136123/100
Cod. EAN
4044774618159

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05BQ-F 4G1
  • Numero conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale conduttori: rame
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Serie: RR00136123/100
Descrizione del produttore: Il cavo H05BQ-F 4G1 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo cavo è progettato per offrire resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni che richiedono durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura robusta lo rende adatto a diversi ambienti elettrici, assicurando una trasmissione efficiente della corrente e protezione contro sollecitazioni esterne.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² H05Bq-f