Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00354323/100
Cod. Produttore
00354323/100
Cod. EAN
4044774548005

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttori: 4G18
  • Tipo cavo: CY
  • Serie: CLASSIC 100
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Robusta
  • Applicazioni: Uso elettrico
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G185, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione superiore e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, mentre la sua costruzione robusta assicura un'affidabilità senza pari. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

185 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

9866 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

67,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

1356 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

406,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G18Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V