Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027955/50
Cod. Produttore
0027955/50
Cod. EAN
4044776105695

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Conduttori: 4G16 mm²
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Resistenza: Agenti chimici
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Industriale
  • Segnali: Trasmissione affidabile
  • Uso: Ambienti industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP 4G16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Questo cavo offre prestazioni eccezionali grazie alla sua costruzione robusta e alla resistenza agli agenti chimici. Con quattro conduttori da 16 mm², è ideale per trasmettere segnali in modo affidabile. La sua flessibilità e durata lo rendono perfetto per ambienti industriali. Scegli OLFLEX SERVO FD per garantire un funzionamento efficiente e sicuro delle tue attrezzature.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

948 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

21,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G16Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp